Drehmomentschraubendreher Facom A.442, Länge: 147 mm | Drehmoment, Minimum: 0.5 N.m | Drehmoment, Maximum: 2.5 N.m
A.440 - Drehmomentschraubendreher für die Produktion
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:A.442
Rubix:3715042
EAN:3148516660565





Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 0,5 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 2,5 N.m |
| Länge | 147 mm |
Produktdetails : A.442 Drehmomentschrauber 0,5 - 2,5 Nm
Der FACOM A.440 Drehmomentschraubendreher „Production“ ist für präzise Montagearbeiten in industriellen Umgebungen ausgelegt. Er gewährleistet ein konstant wiederholbares Anzugsdrehmoment, schützt empfindliche Bauteile vor Beschädigungen und sichert eine gleichbleibend hohe Montagequalität.
Eigenschaften:
Der FACOM A.440 arbeitet ohne integrierte Skala und wird ausschließlich über einen externen Prüf- bzw. Einstellstand justiert. Diese Konstruktion ist ideal für Fertigungslinien, in denen stabile, reproduzierbare Drehmomente erforderlich sind. Der Schraubendreher bietet einen rechtsdrehenden Anzug und überzeugt durch hohe Prozesssicherheit bei wiederkehrenden Verschraubungen. Mit seiner Innen-Sechskantaufnahme für 1/4"-Bits (Serie 1) ist er vielseitig einsetzbar. Der Griff verfügt über einen 1/4"-Antrieb, kompatibel mit der Ratsche A300PA, um die Effizienz bei Serienmontagen weiter zu steigern. Zum Lieferumfang gehören ein 4-mm-Innensechskant-Einstellschlüssel sowie ein individuelles Kalibrierzertifikat für vollständige Rückverfolgbarkeit und zuverlässiges Qualitätsmanagement.
Spezifikationen:
• Klasse: II, Typ F (A.440 Production)
• Anzugsrichtung: nur rechts
• Aufnahme: Innen-Sechskant für Bits der Serie 1 – 1/4"
• Griffantrieb: 1/4", kompatibel mit Ratsche A300PA
• Drehmomenteinstellung: über externen Prüfstand (ohne integrierte Skala)
• 4-mm-Innensechskantschlüssel im Lieferumfang
Normen:
• ISO 6789: Internationale Norm für die Konstruktion, Kalibrierung und Überprüfung handbetätigter Drehmomentwerkzeuge zur Sicherstellung präziser und zuverlässiger Drehmomente gemäß Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Eigenschaften:
Der FACOM A.440 arbeitet ohne integrierte Skala und wird ausschließlich über einen externen Prüf- bzw. Einstellstand justiert. Diese Konstruktion ist ideal für Fertigungslinien, in denen stabile, reproduzierbare Drehmomente erforderlich sind. Der Schraubendreher bietet einen rechtsdrehenden Anzug und überzeugt durch hohe Prozesssicherheit bei wiederkehrenden Verschraubungen. Mit seiner Innen-Sechskantaufnahme für 1/4"-Bits (Serie 1) ist er vielseitig einsetzbar. Der Griff verfügt über einen 1/4"-Antrieb, kompatibel mit der Ratsche A300PA, um die Effizienz bei Serienmontagen weiter zu steigern. Zum Lieferumfang gehören ein 4-mm-Innensechskant-Einstellschlüssel sowie ein individuelles Kalibrierzertifikat für vollständige Rückverfolgbarkeit und zuverlässiges Qualitätsmanagement.
Spezifikationen:
• Klasse: II, Typ F (A.440 Production)
• Anzugsrichtung: nur rechts
• Aufnahme: Innen-Sechskant für Bits der Serie 1 – 1/4"
• Griffantrieb: 1/4", kompatibel mit Ratsche A300PA
• Drehmomenteinstellung: über externen Prüfstand (ohne integrierte Skala)
• 4-mm-Innensechskantschlüssel im Lieferumfang
Normen:
• ISO 6789: Internationale Norm für die Konstruktion, Kalibrierung und Überprüfung handbetätigter Drehmomentwerkzeuge zur Sicherstellung präziser und zuverlässiger Drehmomente gemäß Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Höchste Präzision: Kalibriert nach international anerkannten Normen
• Einfache Prozessintegration: Einstellung über Prüfstand, minimiert Bedienfehler
• Standardkompatibilität: Innen-Sechskantaufnahme passend für 1/4"-Bitserien
• Erweiterbar: Optionaler Einsatz einer A300PA-Ratsche für höhere Produktivit
• Einfache Prozessintegration: Einstellung über Prüfstand, minimiert Bedienfehler
• Standardkompatibilität: Innen-Sechskantaufnahme passend für 1/4"-Bitserien
• Erweiterbar: Optionaler Einsatz einer A300PA-Ratsche für höhere Produktivit
Anwendungen
• Industrielle Fertigungslinien mit Anforderungen an konstante, exakt kontrollierte Drehmomente
• Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronikfertigung und Maschinenbau
• Montage empfindlicher Komponenten mit strengem Drehmomentmanagement
• Wartung technischer Geräte und empfindlicher Anlagen
• Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Elektronikfertigung und Maschinenbau
• Montage empfindlicher Komponenten mit strengem Drehmomentmanagement
• Wartung technischer Geräte und empfindlicher Anlagen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 230x90x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 403 g |
| Drehmoment, Minimum | 0,5 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 2,5 N.m |
| Länge | 147 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage