BE-6990-IP10 (BAHCO) Ergo Drehmoment-Schraubendreher, Tx-10
TORX- und TORX PLUS®-Drehmomentschraubendreher
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:BE-6990-IP10
Rubix:1314034
EAN:7314151846763

Dokumente
Produktdetails : BE-6990-IP10 (BAHCO) Ergo Drehmoment-Schraubendreher, Tx-10
Fabriziert in Schweden, wurde der Bahco-Drehmomentschraubendreher BE-6990 für Anziehvorgänge mit festem Drehmoment entwickelt. Er verfügt über das ERGO™-System, das den Anziehvorgang beim Erreichen des eingestellten Drehmoments automatisch unterbricht, sowie über TORX®- und TORX Plus®-Klingen.
Eigenschaften:
Der Bahco BE-6990 ist ein Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment, der nach dem ERGO™-Verfahren entwickelt wurde. Sein Auslösemechanismus unterbricht den Anziehvorgang automatisch beim Erreichen des voreingestellten Drehmoments und verhindert so ein Überdrehen der Schraubverbindung. Das mechanische Auslösesystem gibt dabei ein spürbares taktiles Signal sowie ein hörbares Klicken ab. Das Werkzeug misst das Drehmoment ausschließlich beim Anziehen. Zum Lösen von Schraubverbindungen kann es hingegen eingesetzt werden, ohne dass der interne Mechanismus davon beeinträchtigt wird. Der verchromte Sechskantschaft mit 1/4" nimmt vollständig gehärtete Klingen mit schwarz finierten TORX®- und TORX Plus®-Spitzen auf, welche einen präzisen Sitz im Schraubenkopf gewährleisten. Ersatzklingen sind erhältlich, um das Werkzeug an andere Anwendungen anzupassen oder eine verschlissene Klinge zu ersetzen. Der Schraubendreher wird in einem halbtransparenten Etui mit Aufhängevorrichtung geliefert.
Spezifikationen:
• Typ: fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher
• Sechskantschaft: 1/4"
• Anziehgenauigkeit: ±10 %
• Griffbreite: 32 mm
• Grifflänge: 113 mm
• Herstellung: Schweden
• Abmessungen und Eigenschaften je Artikelnummer:
- BE-6990-IP6: Drehmoment 0,6 N·m - TORX® T6 - TORX Plus® IP6 - Klingenlänge 55 mm - Gesamtlänge 168 mm - Gewicht 150 g
- BE-6990-IP7: Drehmoment 0,9 N·m - TORX® T7 - TORX Plus® IP7 - Klingenlänge 55 mm - Gesamtlänge 168 mm - Gewicht 130 g
- BE-6990-IP8: Drehmoment 1,2 N·m - TORX® T8 - TORX Plus® IP8 - Klingenlänge 55 mm - Gesamtlänge 168 mm - Gewicht 100 g
- BE-6990-IP9: Drehmoment 1,4 N·m - TORX® T9 - TORX Plus® IP9 - Klingenlänge 65 mm - Gesamtlänge 178 mm - Gewicht 150 g
- BE-6990-IP10: Drehmoment 2,0 N·m - TORX® T10 - TORX Plus® IP10 - Klingenlänge 65 mm - Gesamtlänge 178 mm - Gewicht 100 g
- BE-6990-IP15: Drehmoment 3,0 N·m - TORX® T15 - TORX Plus® IP15 - Klingenlänge 65 mm - Gesamtlänge 178 mm - Gewicht 150 g
Eigenschaften:
Der Bahco BE-6990 ist ein Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment, der nach dem ERGO™-Verfahren entwickelt wurde. Sein Auslösemechanismus unterbricht den Anziehvorgang automatisch beim Erreichen des voreingestellten Drehmoments und verhindert so ein Überdrehen der Schraubverbindung. Das mechanische Auslösesystem gibt dabei ein spürbares taktiles Signal sowie ein hörbares Klicken ab. Das Werkzeug misst das Drehmoment ausschließlich beim Anziehen. Zum Lösen von Schraubverbindungen kann es hingegen eingesetzt werden, ohne dass der interne Mechanismus davon beeinträchtigt wird. Der verchromte Sechskantschaft mit 1/4" nimmt vollständig gehärtete Klingen mit schwarz finierten TORX®- und TORX Plus®-Spitzen auf, welche einen präzisen Sitz im Schraubenkopf gewährleisten. Ersatzklingen sind erhältlich, um das Werkzeug an andere Anwendungen anzupassen oder eine verschlissene Klinge zu ersetzen. Der Schraubendreher wird in einem halbtransparenten Etui mit Aufhängevorrichtung geliefert.
Spezifikationen:
• Typ: fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher
• Sechskantschaft: 1/4"
• Anziehgenauigkeit: ±10 %
• Griffbreite: 32 mm
• Grifflänge: 113 mm
• Herstellung: Schweden
• Abmessungen und Eigenschaften je Artikelnummer:
- BE-6990-IP6: Drehmoment 0,6 N·m - TORX® T6 - TORX Plus® IP6 - Klingenlänge 55 mm - Gesamtlänge 168 mm - Gewicht 150 g
- BE-6990-IP7: Drehmoment 0,9 N·m - TORX® T7 - TORX Plus® IP7 - Klingenlänge 55 mm - Gesamtlänge 168 mm - Gewicht 130 g
- BE-6990-IP8: Drehmoment 1,2 N·m - TORX® T8 - TORX Plus® IP8 - Klingenlänge 55 mm - Gesamtlänge 168 mm - Gewicht 100 g
- BE-6990-IP9: Drehmoment 1,4 N·m - TORX® T9 - TORX Plus® IP9 - Klingenlänge 65 mm - Gesamtlänge 178 mm - Gewicht 150 g
- BE-6990-IP10: Drehmoment 2,0 N·m - TORX® T10 - TORX Plus® IP10 - Klingenlänge 65 mm - Gesamtlänge 178 mm - Gewicht 100 g
- BE-6990-IP15: Drehmoment 3,0 N·m - TORX® T15 - TORX Plus® IP15 - Klingenlänge 65 mm - Gesamtlänge 178 mm - Gewicht 150 g
Stärken
• Verhindert ein Überdrehen dank des automatischen Auslösemechanismus
• Erleichtert die Kontrolle des Anziehvorgangs durch das taktile und akustische Signal
• Trägt durch das feste Drehmoment und eine Genauigkeit von ±10 % zur Wiederholgenauigkeit der Arbeitsschritte bei
• Ermöglicht das Lösen von Verschraubungen
• Passt sich dank unterschiedlicher Drehmomentwerte sowie TORX®- und TORX Plus®-Klingen an verschiedene Verschraubungskonfigurationen an
• Erleichtert die Kontrolle des Anziehvorgangs durch das taktile und akustische Signal
• Trägt durch das feste Drehmoment und eine Genauigkeit von ±10 % zur Wiederholgenauigkeit der Arbeitsschritte bei
• Ermöglicht das Lösen von Verschraubungen
• Passt sich dank unterschiedlicher Drehmomentwerte sowie TORX®- und TORX Plus®-Klingen an verschiedene Verschraubungskonfigurationen an
Anwendungen
Der Bahco BE-6990 eignet sich für präzise Anziehvorgänge, die ein kontrolliertes Drehmoment erfordern. Das Ziel ist die Unversehrtheit der Bauteile zu bewahren und die Wiederholgenauigkeit der Montagen sicherzustellen. Er kommt insbesondere bei der Montage und Wartung von CNC-Maschinen sowie bei mechanischen, elektromechanischen oder elektronischen Anlagen mit TORX®- oder TORX Plus®-Verschraubungen zum Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Länge | 178 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage