Drehmomentschraubendreher Gedore 758-05, Länge: 178 mm | Drehmoment, Minimum: 0.1 N.m | Drehmoment, Maximum: 0.5 N.m

Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4 Zoll 10-50 cNm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:758-05
Rubix:1245880
Hersteller:7096380
EAN:4002805758052
TT50 FH BLUE Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4 Zoll 10-50 cNm
Technische Zusammenfassung
Drehmoment, Minimum0,1 N.m
Drehmoment, Maximum0,5 N.m
Länge178 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TT50 FH BLUE Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4 Zoll 10-50 cNm


Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 Nm, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cNm / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 Nm bis 5,0 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, Modelle No. TT 250 FH
Einsatz:, Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung:, Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Drehmoment, Minimum0,1 N.m
Drehmoment, Maximum0,5 N.m
Länge178 mm
Gewicht0,19 kg
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,55 exkl. MwSt.
/ Stück
319,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage