Drehmomentschraubendreher Gedore 758-50, Länge: 250 mm | Drehmoment, Minimum: 1 N.m | Drehmoment, Maximum: 5 N.m
Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4 Zoll 100-500 cNm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:758-50
Rubix:1245928
Hersteller:7096620
EAN:4002805758502





Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 5 N.m |
| Länge | 250 mm |
Produktdetails : TT500 FH BLUE Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4 Zoll 100-500 cNm
Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 Nm, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cNm / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 Nm bis 5,0 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, Modelle No. TT 250 FH
Einsatz:, Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung:, Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 1 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 5 N.m |
| Länge | 250 mm |
| Gewicht | 0,465 kg |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage