763-09 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4 Zoll fest eingest.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS - 763

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:763-09
Rubix:1245874
Hersteller:1948008
EAN:4002805929360
763-09 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4 Zoll fest eingest.

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum9 N.m
Drehmoment, Maximum9 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 763-09 Drehmomentschlüssel DREMOMETER T-FS 1/4 Zoll fest eingest.


Einsatz: Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung: Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung, Für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %), Leicht und robust - Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Sonderbereiche auf Anfrage
Einsatz:, Kraftschonende Anwendung bei Drehmomenten, die üblicherweise im Bereich von Drehmomentschraubendrehern liegen, Z. B. Modulbefestigung bei Solar-Anlagen, Werkzeugaufnahmen usw., überall dort, wo die Drehmomente für klassische Drehmoment-Schraubendreher zu groß sind, Ausführung:, Drehmomentschlüsselbaureihe mit 8 fest voreingestellten Modellen für die Serienfertigung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht241 g
Drehmoment, Minimum9 N.m
Drehmoment, Maximum9 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge100 mm
Gewicht0,241 kg
Befestigung6,3 mm
NormDIN EN ISO 6789-2:2017 TYP II CLASS E (+/- 6 %)
Typdrehmomentschlüssel dremometer t-fs (fest eingestellt)
Zolltarifcode82041100
195,62 exkl. MwSt.
/ Stück
232,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage