9661750205 Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 1/2Zoll

Werkzeugmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:61750205, 9661750205
Rubix:2898537
Hersteller:4317784633345
EAN:4317784633345
9661750205 Werkzeugmodul 13 Drehmoment 12 FORMAT

Produktdetails : 9661750205 Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 1/2Zoll


Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 1/2" FORMAT
Werkzeugmodul Drehmomentschlüssel 1/2", 26-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/2", 26-teilig 1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 N·m 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm 6 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm 5 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innen-TORX® T 25; 30; 40; 45; 50 1 Verlängerung 1/2" 125 mm

Technische Informationen


Attribute
311,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std