7462-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER CZ A+S
Drehmomentschlüssel DREMOMETER CZ A+S
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7462-01
Rubix:1245998
Hersteller:1225669
EAN:4002805925935




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 50 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 400 N.m |
| Antriebsvierkant | 5/8 '' |
Produktdetails : 7462-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER CZ A+S
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden, Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Technischer Vorteil/Funktion:, Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 50 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 400 N.m |
| Antriebsvierkant | 5/8 '' |
| Länge | 633 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Befestigung | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
679,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
808,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage