TSC 5 Drehmomentschlüssel TSC SLIPPER 1/4 Zoll, 1-5 Nm
Drehmomentschlüssel TSC SLIPPER 1/4 Zoll, 1-5 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:762-05
Rubix:1245851
Hersteller:1196480
EAN:4002805918296


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 1 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 5 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Produktdetails : TSC 5 Drehmomentschlüssel TSC SLIPPER 1/4 Zoll, 1-5 Nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 5 Nm, Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z. B. Elektronikbranche, Feinmechanik etc.), Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala, 1/4" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich, Mikrometer-Skaleneinteilung: 0,05 Nm, 2 Modelle im Bereich von 1 - 10 Nm, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschlüssel Typ TSC SLIPPER, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 10 N·m, Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z. B. Elektronikbranche, Feinmechanik etc.), Ausführung:, Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 1 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 5 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 195 mm |
| Gewicht | 0,235 kg |
| Befestigung | 6,3 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen