Drehmomentschlüssel Wera 05075694001

Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock A5 2,5-25Nm 1/4"

Siehe technische Informationen
Referenzen
Wera:05075694001
Rubix:3766639
Hersteller:05075694001
EAN:4013288233653

Produktdetails : 9643430002 Drehmomentschlüssel Click-Torque L.A6 R/L 2,5-25Nm 1/4'' Bit


Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock

  • Akustisches und fühlbares Auslösesignal
  • Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Drehmoment einstellbar
  • Ablesbar über Haupt- und Feinskala
  • Drehmomenteinstellung über Griffende
  • Drehmomentfunktion ausschaltbar (Torque Lock) zum kraftvollen Lösen
  • 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • Integrierte Hebel-Umschaltknarre
  • Kontrollierter Rechtsanzug
  • Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
  • Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07

    Hinweis: Der Drehmomentschlüssel wird mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.
  • Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    232,48 exkl. MwSt.
    / Stück
    276,65 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an