Drehmomentschlüssel Format 62405115, 9662405115

Drehmomentschlüssel-Satz 40-200Nm 1/2Zoll 5-teilig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:62405115, 9662405115
Rubix:2896290
Hersteller:4317784619073
EAN:4317784619073
9662405115 Drehmomentschlüssel-Satz 40-200Nm 12 5-teilig FORMAT

Produktdetails : 9662405115 Drehmomentschlüssel-Satz 40-200Nm 1/2Zoll 5-teilig


Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/2"

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, im Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40–200 N·m
3 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 17 | 19 | 21 mm
1 Verlängerung 125 mm
Drehmomentschlüssel-Satz 40-200Nm 1/2" 5-teilig FORMAT
Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Drehmomentschlüssel klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, im Kunststoffkasten. Satzinhalt: 1 Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 N·m 3 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 17; 19; 21 mm 1 Verlängerung 125 mm

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,70 exkl. MwSt.
/ Stück
206,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an