9640990030 Drehmomentschlüssel 6121-1CT 20-120Nm 1/2Zoll

Drehmomentschl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62670030, 9640990030
Rubix:1083872
Hersteller:9640990030
9640990030 Drehmomentschl. 6121-1CT 20- 120Nm 12 H

Produktdetails : 9640990030 Drehmomentschlüssel 6121-1CT 20-120Nm 1/2Zoll


Drehmomentschlüssel 6121-1CT 20-120Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit HiPer Feinzahn-Umschaltknarre (90 Zähne, Rückschwenkwinkel 4°).

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82041100
376,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
447,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std