Referenzen
Gedore:8576-01
Rubix:1135384
Hersteller:7694360
EAN:4002805857618




Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 520 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 1000 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
Produktdetails : 8576-01 Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf·ft, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 N·m / 380 - 730 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung:, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5600 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 520 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 1000 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Länge | 812 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Befestigung | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.480,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.762,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage