9662380100 Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 5-25Nm 1/4Zoll
Drehmoments.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62380100, 9662380100
Rubix:1559222
Hersteller:62380100
EAN:4317784393126
Produktdetails : 9662380100 Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 5-25Nm 1/4Zoll
Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf 5-25Nm 1/4" FORMAT
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

