GN3663-27-M4-32-0.7 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-32-0,7
Rubix:1862835
Hersteller:3663-27-M4-32-0,7
EAN:4045525093218



Produktdetails : GN3663-27-M4-32-0.7 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentbegrenzende mechanische System des Rändelknopfs ein „Überrasten“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
