GN425-NI-10-88-GS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-NI-10-88-GS
Rubix:91688
Hersteller:GN 425-NI-10-88-GS
EAN:4045525247840




Produktdetails : GN425-NI-10-88-GS Bügelgriff mit Auflagescheibe, Edelstahl
Edelstahl-Bügelgriffe GN 425 werden serienmäßig mit zwei Edelstahl-Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
