Griff Elesa+Ganter GN 310-8-80-A-NI, Länge: 80 mm
Griffstange Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 310-8-80-A-NI
Rubix:91406
Hersteller:GN 310-8-80-A-NI
EAN:4045525169142





Produktdetails : GN310-8-80-A-NI Griffstange mit Kugelknopf, Edelstahl
Edelstahl-Griffstangen GN 310 sind einfache Betätigungselemente für die verschiedensten Anwendungsfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
