K0192.214008 Bogengriff, Form:B, Kunststoff
Bogengriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0192.214008
Rubix:517347
EAN:4059245122813



Dokumente
Produktdetails : K0192.214008 Bogengriff, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt.Ausführung: mattschwarz.Hinweis: Ergonomische und funktionelle Bogengriffe mit einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +130 °C. Lieferung einschließlich Zylinderschrauben DIN 912 schwarz, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 verzinkt sowie Abdeckkappen. Die Ausführungen K0192.110006 und K0192.112006 werden ohne Abdeckkappen geliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Bogengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 161 g |
|---|---|
| Länge | 153 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen