K0683.16 Kreuzgriff mit Schnellspannfunktion, Grauguss

Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion aus Grauguss

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0683.16
Rubix:161224
EAN:4059245042203
K0683.16 Schnellspann-Kreuzgriff GG

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0683.16 Kreuzgriff mit Schnellspannfunktion, Grauguss


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Grauguss GJL 300. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. | HINWEIS: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schnellspannfunktion | ZEICHNUNGSHINWEIS: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung393 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEisen
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
18,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Länge