GN6336.5-AM-63-M12-40 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriff Aluminium matt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-63-M12-40
Rubix:1130957
Hersteller:GN 6336.5-AM-63-M12-40
EAN:4045525884700



Produktdetails : GN6336.5-AM-63-M12-40 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
