DIN6336-KU-40-M6-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriff mit Messingbuchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-40-M6-K-MS
Rubix:1124753
Hersteller:DIN 6336-KU-40-M6-K-MS
EAN:4045525335493



Produktdetails : DIN6336-KU-40-M6-K-MS Sterngriff mit Messing-Gewindebuchse, Kunststoff
Sterngriffe mit Messingbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
