Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-1,5
Rubix:1862822
Hersteller:3663-27-M4-1,5
EAN:4045525092808



Produktdetails : GN3663-27-M4-1.5 Drehmoment-Rändelgriff
Drehmomentbegrenzende Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische System des gerändelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige maximale Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment hingegen wird stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
