K0239.10013 Schalengriff, klappbar, steckbar, Form:A, Alu

Schalengriffe klappbar, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0239.10013
Rubix:331696
EAN:4059245129799
K0239.10013 Profil-Klappgriff Form A, L=100

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0239.10013 Schalengriff, klappbar, steckbar, Form:A, Alu


Werkstoff: Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil.Ausführung: Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis: Profil-Klappgriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden. Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Profil-Klappgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung285 g
Länge100 mm
Material/VerarbeitungAluminium
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
48,28 exkl. MwSt.
/ Stück
57,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge