K0681.080 Flügelgriff, mit Innensechskant, Kunststoff
Flügelgriffe für Schrauben mit Innensechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0681.080
Rubix:326231
EAN:4059245040322



Dokumente
Produktdetails : K0681.080 Flügelgriff, mit Innensechskant, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast.Ausführung: schwarz, grau oder rot.Bestellbeispiel: nlm 06133-0506 (Flügelgrifffarbe rot) Farbkennziffer: 5 = grau 6 = rotHinweis: Passende Schrauben ISO 4762. Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
FLUEGELGRIFF
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2 g |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen