DIN466-M6-NI Rändelmutter, hohe Form, Edelstahl
Hohe Rändelmutter Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 466-M6-NI
Rubix:91760
Hersteller:DIN 466-M6-NI
EAN:4045525254961




Produktdetails : DIN466-M6-NI Rändelmutter, hohe Form, Edelstahl
Edelstahl-Rändelknöpfe GN 676.5, mit Sacklochgewinde, können ebenfalls als Rändelmuttern eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
