GN3663-52-M10-25-3 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-52-M10-25-3
Rubix:1862955
Hersteller:3663-52-M10-25-3
EAN:4045525094581



Produktdetails : GN3663-52-M10-25-3 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Rändelknopfschrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentsteuernde mechanische System des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das festgelegte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird dadurch sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Hingegen wird beim Lösen stets das zum Freigeben erforderliche Drehmoment zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
