K0274.120006144X15 Flügelgriff, antibakteriell, Miniwing, Form:L
Flügelgriffe "Miniwing" antibakteriell mit Außengewinde, Stahlteile Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.120006144X15
Rubix:3742942
EAN:4059245220700



Dokumente
Produktdetails : K0274.120006144X15 Flügelgriff, antibakteriell, Miniwing, Form:L
Werkstoff: Thermoplast, schiefergrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Buchse bzw. Gewindebolzen blank.Anwendung: Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, Viren, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben. Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.Vorteile: Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.Verwendung: Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage