GN630-114-B-DSG Griffleiste, Befestigung mit Senkschraube, Kunststoff
Schalengriffe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 630-114-B-DSG
Rubix:101159
Hersteller:630-114-B-DSG





Produktdetails : GN630-114-B-DSG Griffleiste, Befestigung mit Senkschraube, Kunststoff
Das Design der Schalengriffe GN 630 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Ein typisches Einsatzgebiet für diese Schalengriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die Abdeckschale stellt einen Schutz für die Finger des Bedienenden dar; außerdem werden durch sie die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt. Die Abdeckschale wird lose beigelegt geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Länge | 114 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
