GN3663-27-M5-1 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-27-M5-1
Rubix:1862839
Hersteller:3663-27-M5-1
EAN:4045525093256
GN3663-27-M5-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-27-M5-1 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungs-Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der drehmomentbegrenzende Mechanismus des gerändelten Knopfs eine „Überlastfunktion“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Dagegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
37,14 exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen