K0779.05010X30 Spanngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe ergonomisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0779.05010X30
Rubix:3741936
EAN:4059245205868



Dokumente
Produktdetails : K0779.05010X30 Spanngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0779.5006X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage