DIN6335-AL-40-M8-E-MT Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium matt

Kreuzgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-40-M8-E-MT
Rubix:104739
Hersteller:DIN 6335-AL-40-M8-E-MT
EAN:4045525328969
DIN6335-AL-40-M8-E-MT Kreuzgriff matt Aluminium

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6335-AL-40-M8-E-MT Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium matt


Kreuzgriffe, Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser40 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode76169990
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge