GN598-ST-18-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Stahl
Drehbarer Zylindergriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:598-ST-18-M6
Rubix:357290
Hersteller:GN598-ST-18-M6
EAN:4045525298743





Produktdetails : GN598-ST-18-M6 Zylindergriff, drehbar, Achsteil Stahl, Stahl
Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
