GN5335-60-M10-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriff, hochglanzpoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-60-M10-E-PL
Rubix:793589
Hersteller:GN 5335-60-M10-E-PL
EAN:4045525730434



Produktdetails : GN5335-60-M10-E-PL Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffe GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 867 g |
|---|---|
| Länge | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
