K1089.43206X16 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast
Kreuzgriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1089.43206X16
Rubix:3742813
EAN:4059245222001



Dokumente
Produktdetails : K1089.43206X16 Kreuzgriff, Form:L, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage