MK2TB40TF-10L Schwenk-Klemmzylinder

Drehklemmzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MK2TB40TF-10L
Rubix:2208277
MK2TB40TF-10L Schwenk-Klemmzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdrehklemmzylinder
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MK2TB40TF-10L Schwenk-Klemmzylinder


Der MK2-Zylinder kombiniert kompakte Zylindergröße und Rotationsfähigkeit und ist für Hochleistungs-Spannanwendungen konzipiert, mit einem verfügbaren integrierten Arm, der aus dem Weg schwenkt, wenn der Zylinder ausgefahren ist. Der Zylinder kann im oder gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht werden, und Spannarme mit Einstellschraube sind als Standardoptionen erhältlich. Der MK2 ist in 6 Bohrungsgrößen von 20 mm bis 63 mm und Hüben von 10 mm bis 50 mm erhältlich.
MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)152x57x52 mm
Bruttogewicht1008 g
Typdrehklemmzylinder
Zylinderhub10 mm
Kraft525 N
Zylinderdurchmesser40 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,29 exkl. MwSt.
/ Stück
374,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen