KFG2V1008-03 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel Drehbar
Drehbares Winkelstück
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KFG2V1008-03
Rubix:3078983
Hersteller:KFG2V1008-03

Produktdetails : KFG2V1008-03 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel Drehbar
Die Verschraubungen der Serie KFG2 können bei Umgebungstemperaturen der Betriebsflüssigkeit von -65 bis 260 ºC eingesetzt werden (schwenkbare Winkelausführung -5 bis 150 ºC). Mit ihrer Konstruktion aus Edelstahl 316 und dem einzigartigen gummifreien Dichtungseinsatz bieten diese fettfreien Fittings ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und können mit zahlreichen Rohrleitungsmaterialien verwendet werden, darunter FEP, PFS, weiches und normales Nylon, Polyurethan und Polyoelfin. Die KFG2-Verschraubungen sind in den Ausführungen Winkelstück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, Schottverschraubung, T-Stück mit Außengewinde, Schwenkbogen und Innengewinde erhältlich und können für Rohrgrößen von 4 mm bis 16 mm und 1/8" bis 1/2" mit Anschlussgewinden von R1/8 bis R1/2 und 1/8NPT bis 1/2NPT verwendet werden.
Stärken
-Anschlussgewinde: NPT
Anwendbares Rohrmaterial: FEP, PFA, modifiziertes PTFE, Nylon, Weichnylon, Polyolefin, Polyurethan, Weichpolyurethan, Hartpolyurethan, Weichpolyolefin, antistatisches Weichnylon, antistatisches Polyurethan
Fettfrei
Anwendbares Rohrmaterial: FEP, PFA, modifiziertes PTFE, Nylon, Weichnylon, Polyolefin, Polyurethan, Weichpolyurethan, Hartpolyurethan, Weichpolyolefin, antistatisches Weichnylon, antistatisches Polyurethan
Fettfrei
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 316 |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Profil | kfg |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort