C01880428 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C

Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:C01880428
Rubix:305147
Hersteller:C01880428
C01880428 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse); vernickeltes messing (gewindeteile); nbr-dichtungen (silikonfrei); edelstahl-sicherungsring
Anschluss 12 x push-in fittings for tube od 4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C01880428 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C


Drehbare Y-Einschraubverschraubung 4 - R1/4 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - R1/4 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt (gehäuse); vernickeltes messing (gewindeteile); nbr-dichtungen (silikonfrei); edelstahl-sicherungsring
Anschluss 12 x push-in fittings for tube od 4 mm
Profilschwenkbarer y-adapter (push-in-steckverbinder)
Anschluss 2r1/4 tapered male thread (iso r / bspt)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 inkl. MwSt.