100490400 Drehbare Winkelschottverbindung, 4 Pneufit

Drehbare Winkelschottverbindung, 4 Pneufit

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:100490400
Rubix:70007
Hersteller:100490400
100490400 Drehbare Winkelschottverbindung, 4 Pneufit

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1tube ø4 mm (push-in fitting)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100490400 Drehbare Winkelschottverbindung, 4 Pneufit


Drehbare Winkelschottverbindung 4 Pneufit
DREHBARE WINKELSCHOTTVERBINDUNG 4 PNEUFIT

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1tube ø4 mm (push-in fitting)
Profilpneufit 10
Anschluss 2m12 x 1.0 (bulkhead connection)
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode73079980
22,76 exkl. MwSt.
/ Stück
27,08 inkl. MwSt.