C02540606 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02540606
Rubix:305319


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
Produktdetails : C02540606 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 6 - M6 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 6 - M6 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - M6 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | m6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | drehbare winkelsteck-/einschraubverschraubung, lang (90°) – c0254-serie |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort