C01540438 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R3/8 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01540438
Rubix:305141


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse); nbr-dichtungen (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing; rückhaltesleeve/rückhaltering: pom; greifring: edelstahl; sicherungs-/anlageelement: vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/8 |
Produktdetails : C01540438 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R3/8 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - R3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse); nbr-dichtungen (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing; rückhaltesleeve/rückhaltering: pom; greifring: edelstahl; sicherungs-/anlageelement: vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r3/8 |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-steckverschraubung, drehbar, lang |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort