C01480418 Drehbare Winkelaufschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C
Drehbare Winkelaufschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01480418
Rubix:305136
Hersteller:C01480418


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen (flachdichtungen, o-ringe, u-dichtung): nbr (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing; demontagering: pom; arretierungsring: edelstahl; sicherungsring: vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 4 mm (push-in fitting) |
Produktdetails : C01480418 Drehbare Winkelaufschraubverschraubung, 4 - R1/8 Pneufit C
Drehbare Winkelaufschraubverschraubung 4 - R1/8 Pneufit C
DREHBARE WINKELAUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - R1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen (flachdichtungen, o-ringe, u-dichtung): nbr (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing; demontagering: pom; arretierungsring: edelstahl; sicherungsring: vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 4 mm (push-in fitting) |
| Profil | 90°-schwenkhalter (weiblich) |
| Anschluss 2 | r1/8 (female connection, iso r tapered thread) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort