3310002710 Drahtkastenwagen 500 kg 975x680 mm mit Deckel
Drahtkastenwagen 500 kg 990x690 mm mit Deckel
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000315
Rubix:1101226
EAN:4035694000599
Produktdetails : 3310002710 Drahtkastenwagen 500 kg 975x680 mm mit Deckel
Drahtkastenwagen mit Deckel • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Mit Ringösen für Vorhängeschlösser • Boden, Wände, Deckel: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, eingeschweißt • Deckel: doppelt klappbar • Räder: 2 Lenk-, 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
700,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage