Schrägkugellager Timken 5304K, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 22.22 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5304K
Rubix:843925
EAN:0087796043657


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,22 mm |
Produktdetails : 5304K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, ohne Nachfüllnut
Timken Fafnir 5304K ist ein doppelreihiges Schrägkugellager für kombinierte radiale und axiale Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 22,22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,875 kg |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Bohrung | 20 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage