Schrägkugellager Timken 5214KC3, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 39.688 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5214KC3
Rubix:843827
EAN:0087796067929
5214KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite39,688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5214KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite39,688 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200 series
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,096 kg
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r84000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108000 N
Zolltarifcode84821090
245,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an