Schrägkugellager FAG 7210-B-XL-TVP-UO, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7210-B-XL-TVP-UO
Rubix:123596
Hersteller:0167252800000
EAN:4012801166126


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7210-B-XL-TVP-UO (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 485 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort