MSN2523812 Doppelgewindenippel, zyl., G3/8 a., G1/2 a., SW 24, MS vern.
Doppelgewindenippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN2523812
Rubix:1611066
Hersteller:131898
EAN:4047322465809


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MSN2523812 Doppelgewindenippel, zyl., G3/8 a., G1/2 a., SW 24, MS vern.
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | zylindrisch (außengewinde) |
| Anschluss 2 | g 1/2 a. (außengewinde) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std