DIN7993 B RB 8X0.6 FST. Runddraht Sprengring für Bohrungen
Wellendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Stärke | 13 mm |
Bruttogewicht | 100 g |
---|---|
Wellendurchmesser | 12 mm |
Stärke | 13 mm |
Material/Verarbeitung | Stahl |
Außendurchmesser | 12 mm |
Norm | DIN 7993 |
Zolltarifcode | 73182100 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std