DIN1441 25X38X4 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN1441 82X110X12 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG25
Rubix:549990
Hersteller:001441.00000.0250.000
EAN:4043952352922


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : DIN1441 25X38X4 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN 1441 Stahl Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 82 x110x12
DIN 1441 Stahl Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 25 x 38x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
25 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
38 mm
Durchmesser, metrisch
M25