8510200175 Linienlaser Set GLL 20-22 G mit LB10 + BA3.7VXLKoffer
Linienlaser
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:601065602
Rubix:3620166
Hersteller:601065602
EAN:4053423303339

Produktdetails : 8510200175 Linienlaser Set GLL 20-22 G mit LB10 + BA3.7VXLKoffer
Der GLL 20-22 G Professional ist ein robustes und intuitives Linienlasergerät, das für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde. Mit der Schutzklasse IP65 und einem gummiverstärkten Gehäuse ist es gegen Staub und Wasser geschützt, sodass Sie selbst unter härtesten Bedingungen mit Zuversicht arbeiten können. Das U-förmige Laserfenster bietet einen größeren Fächerwinkel für die horizontale Linie. Dank der dualen Stromversorgung können Sie zwischen dem BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion-Akku und AA-Alkalibatterien wechseln - das hilft, Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktivität zu steigern. Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während des Betriebs aufgeladen werden und stellt sicher, dass Ihre Arbeit nahtlos abläuft, ohne Stromunterbrechungen. Der GLL 20-22 G eignet sich ideal für Treppenbau, das Ausrichten von Wänden, Steckdosen und Trennwänden sowie für Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten. Das Werkzeug verfügt über eine große Batteriestandsanzeige für eine einfache Ablesung. Die hellen grünen Laserlinien bieten bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien und erleichtern so das Nivellieren - egal, wohin der Einsatz Sie führt.
Stärken
•IP65-Schutzklasse und gummiverstärktes Gehäuse für Staub- und Wasserschutz
U-förmiges Laserfenster für einen größeren Fächerwinkel der horizontalen Linie
Duale Stromversorgung ermöglicht den Wechsel zwischen BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion-Akku und AA-Alkalibatterien, um Ausfallzeiten zu minimieren
U-förmiges Laserfenster für einen größeren Fächerwinkel der horizontalen Linie
Duale Stromversorgung ermöglicht den Wechsel zwischen BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion-Akku und AA-Alkalibatterien, um Ausfallzeiten zu minimieren
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 129 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | class 2 |
| Werkstoff | gummi (gehäuse) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
