Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Stanley STHT1-43110, Länge: 400 mm | Magnetisch: Ja

Wasserwaage Klassik magnetisch 80cm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Stanley:STHT1-43110
Rubix:3625848
EAN:3253561431104
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge400 mm
Typwasserwaage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STHT1-43110 Wasserwaage Klassik magnetisch 40cm


Wasserwaage Klassik magnetisch 80cm

Stärken






- Extra große mittlere Libelle für klare Ablesbarkeit und Genauigkeit bis 0,5 mm/m - Große, gut sichtbare Seitenlibellen - Neues Design - Stoßdämpfende Endstücke - Erhältlich von 400 mm bis 2000 mm - Auch als magnetisches Modell erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)50x20x400 mm
Gewicht der Verpackung280 g
Länge400 mm
Typwasserwaage
Magnetischja
Werkstoffaluminium
Zulässiger Fehler0,5 mm/mn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,83 exkl. MwSt.
/ Stück
25,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage