466-1000 (BAHCO) Wasserwage 1000 mm, Alu, 3 Libellen, Präz. ±0,5 mm/M
Dickes Aluminiumprofil Wasserwaage
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:466-1000
Rubix:1311669
EAN:7314150128327



Produktdetails : 466-1000 (BAHCO) Wasserwage 1000 mm, Alu, 3 Libellen, Präz. ±0,5 mm/M
Wasserwage 1000 mm, Alu, 3 Libellen, Präz. ±0,5 mm/M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Gewicht | 1000 g |
| Werkstoff | aluminium |
| Zulässiger Fehler | 0,5 mm/m |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,36 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
308,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std